€ 160,19/ stukexcl. btw
€ 193,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Zwart |
Diameter beugel | 6.35 mm |
Beugelbreedte | 31.2 mm |
Hoogte | 77 mm |
Breedte | 43.3 mm |
Materiaal | Vervaardigd in versterkt gelamineerd staal met beugel in gehard staal |
Body hoogte | 28.80 |
Bodybreedte | 43.3 |
Elektrisch geleidend | Ja |
Aantal sleutels | 1 |
Materiaal corpus | Steel |
Uitvoering ventielblok | Standard |
Materiaal beugel | Staal |