Eriks
BRADY

BRADY Gecombineerde pictogram STN 260 polyester zelfklevend - geluid>85dba oorbescherming verplicht - 297x210mm

  • ERIKS:23589331
  • Fabrikant:0662820256632
Image 1
Gecombineerde pictogram Geluidsniveau boven 85 dbA, Gehoorbescherming verplicht Waarschuwing Geluidsniveau boven 85 dbA Gehoorbescherming verplicht
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Gelamineerd polyester
Vorm
Rechthoek
Taal
Nederlands
Kleur
Blauw / Wit
Breedte
297
Hoogte
210 mm
Dikte
0.1
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Bevestiging zelfklevend
Ja
Minimum temperatuur
-40
Max. temperatuur
110