Eriks
BRADY

BRADY Freon Leak Aware-tag, Engels, Zwart op groen, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680583
  • Fabrikant:0888434489598
Image 1
Freon Leak Aware-tags zijn uitstekend geschikt voor het markeren van lekzones. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar.
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY