Eriks
BRADY

BRADY FreezerBondz-labels voor M710 labelprinter, Wit, B-492, Mat, 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia), 500 Stuk / Rol

  • ERIKS:14680976
  • Fabrikant:0888434472477
Image 1
FreezerBondz™-materiaal is een label met een laag profiel dat wordt gebruikt op bevroren oppervlakken of op oppervlakken op kamertemperatuur die uiteindelijk worden opgeslagen in vloeibare stikstof (-196 °C). Identificeer met vorst bedekte flesjes, bevroren flesjes of flesjes op kamertemperatuur (met overlapping). Ondoorzichtig genoeg om wettelijk beschermde patiëntinformatie af te dekken voor naleving van de HIPAA-vereisten.
Opslaan in lijst

€ 88,24/ rolexcl. btw

€ 106,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Mat