Eriks
BRADY

BRADY FreezerBondz-labels voor M710 labelprinter, Wit, B-490, Mat, 41,28 mm (B) x 15,24 mm (H), 500 Stuk / Rol

  • ERIKS:14680987
  • Fabrikant:0888434472590
Image 1
FreezerBondz™-materiaal is een label met een laag profiel dat wordt gebruikt op bevroren oppervlakken of op oppervlakken op kamertemperatuur die uiteindelijk worden opgeslagen in vloeibare stikstof (-196 °C). Identificeer met vorst bedekte flesjes, bevroren flesjes of flesjes op kamertemperatuur zonder dat het label hoeft te overlappen. Ondoorzichtig genoeg om wettelijk beschermde patiëntinformatie af te dekken voor naleving van de HIPAA-vereisten.
Opslaan in lijst

€ 130,82/ rolexcl. btw

€ 158,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Mat
Vorm
Rechthoek