Eriks
BRADY

BRADY Flensvergrendelingssysteem - klein, Rood, Klein, 12.70 - 76.20 mm

  • ERIKS:14461565
  • Fabrikant:0754473599522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het flensvergrendelingssysteem kan eenvoudig en tijdelijk worden aangebracht op een uitgebreid assortiment leidingen om te voorkomen dat gas, stoom en gevaarlijke vloeistoffen vrijkomen tijdens onderhoudswerken.
Opslaan in lijst

€ 104,40/ stukexcl. btw

€ 126,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Breedte
103.38 mm
Materiaal
Staal/aluminium
Afmetingen
103,38 (W) x 370,84 (H)
Gatdiameter
20.27
Max. aantal hangsloten
4