Eriks
BRADY

BRADY EZ Panel Loc™-vergrendelingssysteem voor stroomonderbreker met klembeugel, 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:13723053
  • Fabrikant:754473658106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor stroomonderbrekers zonder gat in de schakelaar, inclusief meerpolige stroomonderbrekers met koppelstaven. Draai het duimwieltje om de vergrendeling stevig vast te zetten op de schakelaar, klik vervolgens de afsluiting dicht om het duimwieltje te vergrendelen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
19.05 mm
Breedte
60.45 mm
Materiaal
Fibreglasss Reinforced Polyurethane
Lengte leiding
0.61
Max. bedrijfstemperatuur
120
Spanning
120/277