Eriks
BRADY

BRADY Extra veilige spin-vergrendeling met 1,50 m kabel en gereedschap, Rood, Staal met pvc-coating, 1.50 m

  • ERIKS:14583027
  • Fabrikant:0754473711931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beveilig vele soorten moeilijk te beveiligen isolatiepunten, waaronder kleppen, hendels en extra grote apparaten, doeltreffend met dit veelzijdige kabelvergrendelingssysteem.
Opslaan in lijst

€ 35,18/ stukexcl. btw

€ 42,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Kleur leiding
Helder
Kabeldiameter
3.05
Materiaal kabel
Staal, PVC-gecoat
Max. aantal hangsloten
6