Eriks
BRADY

BRADY Extra grote metalen collectieve lock box, Rood, 13

  • ERIKS:14447155
  • Fabrikant:0754473511715
Image 1
Lockbox (Hoogte 152,4 mm x Breedte 187,32 mm x Diepte 235 mm)
Opslaan in lijst

€ 119,74/ stukexcl. btw

€ 144,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
152.4 mm
Breedte
226.06 mm
Materiaal
Staal, gepoederlakt
Diepte
177.80
Gevuld
Nee
Max. aantal hangsloten
13
Geschikt voor wandmontage
Nee
Wandmontage mogelijk
Nee
Draagbaar
Ja