Eriks
BRADY

BRADY EPREP-labels voor BBP3X/S3XXX/i3300-printers, Wit, Glanzend, 44,96 mm (B) x 15,00 mm (H), 450 Stuk / Rol

  • ERIKS:12492191
  • Fabrikant:0754473211059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voorbedrukte GHS/CLP-etiketten voor chemicaliën voor BBP3x-printers. Voor de markering van gevaarlijke stoffen. Dankzij het witte etiket met maximaal 4 voorbedrukte "ruiten" kan een GHS/CLP-etiket in één druksessie worden gemaakt.
Opslaan in lijst

€ 332,04/ rolexcl. btw

€ 401,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Breedte band
44.99 mm
Dikte
0.65 mm
Materiaal
Polyester
Soort coating
Permanent ondersteuning acrylschuim
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer BBP31, BBP33
Max. temperatuur
100
Min. omgevingstemperatuur
-20
Vorm
Rechthoek