Eriks
BRADY

BRADY Economy Lockout, Rood

  • ERIKS:23589542
  • Fabrikant:662820049395
Image 1
De Economy Lockout biedt degelijke bescherming tegen een interessante prijs. Geschikt voor gebruik op zekeringen- of schakelkasten.
Opslaan in lijst

€ 10,03/ stukexcl. btw

€ 12,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
107.95 mm
Breedte
38.51 mm
Materiaal
Aluminium
Materiaal coating
Poedercoating
Diepte
6.81
Max. aantal hangsloten
6
Aantal klauwen
1