Eriks
BRADY

BRADY Draagbare metalen collectieve lock box, Blauw, 13

  • ERIKS:23588745
  • Fabrikant:754473451905
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voor collectieve lockout-situaties waarbij een groot aantal werknemers en apparatuur betrokken is, kunnen lock boxes heel wat voordeliger zijn dan hangslotbeugels. Op het deksel zitten 13 slotgaten, kan ook worden gebruikt als opbergkast voor sloten voor maximaal 40 hangsloten. Dankzij de gleuf vooraan kunnen sleutels in de vergrendelde lock box geplaatst worden.
Opslaan in lijst

€ 85,92/ stukexcl. btw

€ 103,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Blauw
Hoogte
152.4 mm
Breedte
226.06 mm
Materiaal
Staal, gepoederlakt
Diepte
88.90
Gevuld
Nee
Max. aantal hangsloten
13
Aantal armen
0
Geschikt voor wandmontage
Nee
Wandmontage mogelijk
Nee
Draagbaar
Ja