Eriks
BRADY

BRADY Do Not Hire-tag, Engels, Zwart op rood, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680573
  • Fabrikant:0888434489482
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel bedrijfsmiddelen en apparatuur die nog niet klaar zijn voor verhuur met onze Do Not Hire-tag. Rood voor een visuele waarschuwing met extra informatie zoals identificatie van apparatuur, opmerkingen, inspecteur, datum en aanduiding van wat er vereist is. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie of andere gewenste informatie. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY