€ 121,60/ stukexcl. btw
€ 147,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Rood |
Hoogte | 431.8 mm |
Breedte | 247.65 mm |
Materiaal | Kunststof |
Diepte | 38.10 |
Gevuld | Nee |
Max. aantal hangsloten | 1 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Draagbaar | Ja |