Eriks
BRADY

BRADY Defective Equipment-tag, Engels, Zwart op wit, geel, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680613
  • Fabrikant:0888434489895
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel bedrijfsmiddelen en apparatuur die defect zijn met onze Defective Equipment-tag. Geel betekent voorzichtig met extra informatie zoals door wie en wanneer. Dubbelzijdig met ruimte voor aanvullende opmerkingen en duidelijke informatie. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar.
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY