Eriks
BRADY

BRADY Critical Valve Locked OPEN-tag, Engels, Wit op Groen, 41,00 mm (Dia)

  • ERIKS:14680599
  • Fabrikant:0888434489758
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel kleppen die in open positie vergrendeld zijn met onze Critial Valve OPEN-tag. Enkelzijdig met 2 openingen voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Personaliseerbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 43,42/ pakexcl. btw

€ 52,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY