€ 444,68/ stukexcl. btw
€ 538,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Geel |
Tekstkleur | Niet van toepassing |
Bandlengte | 30 m |
Breedte band | 57 mm |
Materiaal | Vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer GlobalMark |
Max. temperatuur | 82 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |