Eriks
BRADY

BRADY Continue papieren tape voor J2000-printer, B-2550, Wit, 76.20 mm

  • ERIKS:14678924
  • Fabrikant:0754473636272
Image 1
Het B-2550 papieren labelmateriaal kan ter plaatse in full colour worden bedrukt met de BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter. Het label is een voordelige oplossing voor algemene labelingtoepassingen met een beperkte levensduur en kan worden gebruikt voor de identificatie van verpakkingen.
Opslaan in lijst

€ 167,63/ rolexcl. btw

€ 202,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Aderdiameter
50.80
Rollengte
30.48
Afwerking
Mat
Kleur
Wit