Eriks
BRADY

BRADY CLOSED (valve) Information-tag, Engels, Zwart op rood, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680604
  • Fabrikant:0888434489802
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel kleppen die gesloten zijn gebleven met onze rode CLOSED-tag. Extra details waaronder testnummer, tagreferentie en klepnummer. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY