Eriks
BRADY

BRADY Client Owned Equipment-tag, Engels, Zwart op wit, geel, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680574
  • Fabrikant:0888434489499
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel bedrijfsmiddelen en apparatuur die eigendom zijn van de klant met onze Client Owned Equipment-tag. Geel voor maximale zichtbaarheid. Enkelzijdig. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie/gegevens van de externe partner of andere gewenste informatie. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY