BRADY Bulkrol met verharde DuraSleeve-inserts voor M611, M610 en M710, Wit, 30,00 mm (B) x 4,40 mm (H), 2500 Stuk / Rol
ERIKS:14681112
Fabrikant:0888434474044
De bedrukbare Brady DuraSleeve®-inserts creëren een duurzame legende. De verharde constructie van het DuraSleeve®-draadmarkeringssysteem zorgt voor inserts die eenvoudig in een schone drager aangebracht kunnen worden. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.