Eriks
BRADY

BRADY Bulkrol met verharde DuraSleeve-inserts voor M611, M610 en M710, Wit, 16,00 mm (B) x 4,40 mm (H), 2500 Stuk / Rol

  • ERIKS:14622446
  • Fabrikant:888434474006
Image 1
De bedrukbare Brady DuraSleeve®-inserts creëren een duurzame legende. De verharde constructie van het DuraSleeve®-draadmarkeringssysteem zorgt voor inserts die eenvoudig in een schone drager aangebracht kunnen worden. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans