Eriks
BRADY

BRADY Bulkrol met verharde DuraSleeve-inserts voor M611, M610 en M710, Geel, 10,00 mm (B) x 4,40 mm (H), 2500 Stuk / Rol

  • ERIKS:14681106
  • Fabrikant:0888434473979
Image 1
De bedrukbare Brady DuraSleeve®-inserts creëren een duurzame legende. De verharde constructie van het DuraSleeve®-draadmarkeringssysteem zorgt voor inserts die eenvoudig in een schone drager aangebracht kunnen worden. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.
Opslaan in lijst

€ 176,54/ rolexcl. btw

€ 213,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans