Eriks
BRADY

BRADY Breaking of Containment-tag, Engels, Zwart op oranje, wit, geel, 80,00 mm (B) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680578
  • Fabrikant:0888434489536
Image 1
Breaking of Containment-tags zijn ontworpen voor gebruik in de olie- en gasindustrie bij het opstarten. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Ruimte voor logo/locatie of andere gewenste informatie. Personaliseerbaar Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar.
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY