Eriks
BRADY

BRADY BradyPrinter i7100 600 dpi – EU, EU, 600 dpi

  • ERIKS:14678664
  • Fabrikant:0888434406458
Image 1
De industriële BradyPrinter i7100 thermische transfert benchtopprinter is ideaal voor klanten die op een betrouwbare manier grote hoeveelheden labels op verschillende materialen willen printen voor gebruik in de lucht- en ruimtevaart, defensie en openbaar vervoer, elektronica, auto-industrie, logistiek, elektrische markt, voice- en datacommarkt en laboratoria. Deze printer print nauwkeurig op krimpkousen, tags, labels, tapes, kabelmerkers en nog veel meer. Deze printer wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Suite waarmee u onmiddellijk professionele labels kunt ontwerpen.
Opslaan in lijst

€ 2.891,70/ pakexcl. btw

€ 3.498,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Batterijsoort
Lithium-manganese Battery
Besturingssystemen
Windows® 7;Windows® 8;Windows® 10;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Type plug
EU
Voedingsspanning
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
10