Eriks
BRADY

BRADY BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met 600 dpi, wifi, NA, US, 600 dpi

  • ERIKS:14678933
  • Fabrikant:0754473637521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.995,00/ stukexcl. btw

€ 2.413,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Auto shut down functie
Ja
Batterijsoort
Internal, not removable
Besturingssystemen
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Type plug
US
Voedingsspanning
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
15.0
Met automatische afslag
Ja