Eriks
BRADY

BRADY Brady-vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters, Blauw, 165.00 - 254.00 mm

  • ERIKS:13334939
  • Fabrikant:0754473655884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onze vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters hebben een uniek verwijderbaar middenstuk voor gebruik bij OS&Y- of handwielafsluiters met een stijgende spindel. Vergrendelingssystemen kunnen worden gecombineerd met hangsloten met een maximale beugeldiameter van 9,53 mm. Deze systemen worden geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.
Opslaan in lijst

€ 47,51/ stukexcl. btw

€ 57,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Blauw
Breedte
318.3 mm
Materiaal
Polypropyleen
Afmetingen
318,30 (W) x 276,20 (H) x 267,21 (Dia) x 76,20 (D)
Gatdiameter
89.40
Max. aantal hangsloten
1