Eriks
BRADY

BRADY Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein, Klein, 6.35-25.4mm, Rood, 7.14 mm

  • ERIKS:23590778
  • Fabrikant:754473656669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dankzij hun gebruiksvriendelijke vormgeving uit één stuk zijn onze standaardvergrendelingssystemen voor kogelkranen het perfecte hulpmiddel om uw kwartslagkogelkranen in gesloten stand te beveiligen. Gaten voor hangslotbeugels van 7 mm. Geschikt voor gebruik bij kogelkranen van 6,35 mm tot 25,40 mm
Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
57.15 mm
Breedte
93.98 mm
Materiaal
Nylon
Max. aantal hangsloten
8