Eriks
BRADY

BRADY Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot, Groot, 31.75-76.2mm, Rood, 9.53 mm

  • ERIKS:23590781
  • Fabrikant:754473656935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dankzij hun gebruiksvriendelijke vormgeving uit één stuk zijn onze standaardvergrendelingssystemen voor kogelkranen het perfecte hulpmiddel om uw kwartslagkogelkranen in gesloten stand te beveiligen. Gaten voor hangslotbeugels van 9,53 mm. Geschikt voor gebruik bij kogelkranen van 31,75 mm tot 76 mm
Opslaan in lijst

€ 60,44/ stukexcl. btw

€ 73,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
98.04 mm
Breedte
155.45 mm
Materiaal
Staal
Max. aantal hangsloten
7