Eriks
BRADY

BRADY Brady-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - groot, Groot, 31.75-76.2mm, Rood, 7.14 mm

  • ERIKS:23590779
  • Fabrikant:754473656690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dankzij hun gebruiksvriendelijke vormgeving uit één stuk zijn onze standaardvergrendelingssystemen voor kogelkranen het perfecte hulpmiddel om uw kwartslagkogelkranen in gesloten stand te beveiligen. Gaten voor hangslotbeugels van 7 mm. Geschikt voor gebruik bij kogelkranen van 31,75 mm tot 76 mm
Opslaan in lijst

€ 60,44/ stukexcl. btw

€ 73,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
98.04 mm
Breedte
155.45 mm
Materiaal
Staal
Max. aantal hangsloten
8