Eriks
BRADY

BRADY Brady-veiligheidshangsloten met een plastic beugel, Grijs, KD - Verschillende sloten, Nylon, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:12562994
  • Fabrikant:4003318592638
Image 1
De veiligheidssloten van Brady zijn dé oplossing voor al uw veiligheids- en beveiligingsnoden!De gepatenteerde geïsoleerde sleutelkern beschermt de werknemers tegen elektrische schokken bij het insteken van de sleutel. De precisiecilinder met 6 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten, waardoor hij nog beter beveiligd is tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor een optimale beveiliging. Sleutel is onverwijderbaar in open positie. De veiligheidssloten zijn compact en ultralicht met een verbeterde stootvastheid. Superieure bestendigheid tegen extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. Niet-geleidende en vonkvrije behuizing. Geribbelde structuur voor een betere grip.Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Sleutelblokkering - sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor de beugel goed gesloten is. Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk. Deze hangsloten hebben het extra voordeel van een volledige elektrische bestendigheid. De plastic beugel onderbreekt de elektrische stroom van de beugel naar de sleutel.
Opslaan in lijst

€ 123,22/ pakexcl. btw

€ 149,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Grijs
Slotkastbreedte
38.5 mm
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
33.02 mm
Hoogte
86.5 mm
Breedte
38.1 mm
Beugelhoogte
38 mm
Materiaal
Rugged reinforced nylon body with nylon shackle
Body hoogte
44.50
Bodybreedte
38.1
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
1
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Nylon