Eriks
BRADY

BRADY Brady-veiligheidshangsloten met een plastic beugel, Geel, KD - Verschillende sloten, Nylon, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:12562998
  • Fabrikant:403318480883
Image 1
De Brady-veiligheidshangsloten zijn de ultieme sloten voor al uw veiligheids- en beveiligingsbehoeften. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruikers te beschermen tegen schokken bij het insteken van de sleutel en biedt dankzij zijn precisievorm met 6 stiften meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging en de speciale structuur verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden verwijderd voor het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen stoten, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en manipulatie. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk. Deze hangsloten hebben als extra voordeel dat ze volledig elektrisch bestand zijn. De plastic beugel onderbreekt de elektrische stroom van de beugel naar de sleutel.
Opslaan in lijst

€ 123,22/ pakexcl. btw

€ 149,10incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Geel
Slotkastbreedte
38.5 mm
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
33.02 mm
Hoogte
86.5 mm
Breedte
38.1 mm
Beugelhoogte
38 mm
Materiaal
Rugged reinforced nylon body with nylon shackle
Body hoogte
44.50
Bodybreedte
38.1
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
1
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Nylon