€ 20,54/ stukexcl. btw
€ 24,85incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Grijs |
Slotkastbreedte | 38.5 mm |
Diameter beugel | 6.35 mm |
Beugelbreedte | 33.02 mm |
Hoogte | 86.5 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Beugelhoogte | 38 mm |
Materiaal | Rugged reinforced nylon body with steel shackle |
Body hoogte | 44.50 |
Bodybreedte | 38.1 |
Elektrisch geleidend | Nee |
Aantal sleutels | 6 |
Materiaal corpus | Nylon |
Uitvoering ventielblok | Standard |
Materiaal beugel | Staal |