Eriks
BRADY

BRADY Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 50 mm – Keyed Different, Oranje, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 50.80 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:14495859
  • Fabrikant:4003318566943
Image 1
De Brady Compact-veiligheidshangsloten zijn lichtgewicht hangsloten die geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's. Ze vormen een aanvulling op de Brady-veiligheidshangsloten en hebben dezelfde kenmerken. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruikers te beschermen tegen schokken bij het insteken van de sleutel en biedt dankzij zijn precisievorm met 5 stiften meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging en de speciale structuur verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden verwijderd voor het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen stoten, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en manipulatie. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 118,89/ stukexcl. btw

€ 143,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Oranje
Diameter beugel
4.72 mm
Beugelbreedte
25.91 mm
Hoogte
99 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Rugged reinforced nylon body with aluminium shackle
Body hoogte
35.00
Bodybreedte
32
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
1
Materiaal corpus
Nylon
Uitvoering ventielblok
Compact
Materiaal beugel
Aluminium