€ 19,09/ stukexcl. btw
€ 23,10incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Wit |
Slotkastbreedte | 32 mm |
Diameter beugel | 4.72 mm |
Beugelbreedte | 25.91 mm |
Hoogte | 77 mm |
Breedte | 32 mm |
Beugelhoogte | 38 mm |
Materiaal | Rugged reinforced nylon body with aluminium shackle |
Body hoogte | 35.00 |
Bodybreedte | 32 |
Elektrisch geleidend | Nee |
Aantal sleutels | 1 |
Materiaal corpus | Nylon |
Uitvoering ventielblok | Compact |
Materiaal beugel | Aluminium |