Eriks
BRADY

BRADY Blanco beschrijfbare magnetische labels, Wit, Rechthoek, Magnetisch plastic, 159,00 mm (B) x 51,00 mm (H), 25 Stuk / Pak

  • ERIKS:14682177
  • Fabrikant:0662820127208
Image 1
Ideaal voor de identificatie van magazijnen met een voortdurend wijzigende indeling. Deze labels bieden volledige flexibiliteit. Ze kunnen zo vaak als nodig verwijderd en opnieuw worden aangebracht op metalen oppervlakken. Als een product van plaats verandert, verhuist het label gewoon mee. Beschrijf de labels of breng een zelfklevend label aan op het magnetische materiaal
Opslaan in lijst

€ 68,18/ pakexcl. btw

€ 82,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Wit
Vorm
Rechthoek