Eriks
BRADY

BRADY Beschrijfbare hangslotbeugels voor veiligheidsvergrendeling, Rood, DO NOT OPERATE, The energy source has been locked out. Unauthorized removal of this lock/tag will result in disciplinary action!

  • ERIKS:12472405
  • Fabrikant:662820049159
Image 1
Deze beschrijfbare beugels zijn een combinatie van lockout en tagout en bieden iedere werknemer de mogelijkheid om uitrustingen te vergrendelen en te onderhouden zonder dat ze afzonderlijke beugels en tags nodig hebben. Gebruik permanente of niet-permanente markeerstiften om de labels te beschrijven.
Opslaan in lijst

€ 24,86/ stukexcl. btw

€ 30,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
184.1 mm
Breedte
76.2 mm
Materiaal
Tough 5052 Anodised Aluminium Alloy
Diepte
4.70
Max. aantal hangsloten
6
Aantal klauwen
1