Eriks
BRADY

BRADY BBP85 Pictogram- en labelprinter – AZERTY met Brady Workstation SFID-suite, 300 dpi

  • ERIKS:15139901
  • Fabrikant:888434191958
Image 1
Met de BBP™85 Pictogram- en labelprinter kunt u labels en pictogrammen tot 254,00 mm breed in meerdere kleuren creëren. Zijn verbeterde gebruikersinterface maakt het toestel heel gemakkelijk in gebruik. De printer wordt geleverd met de Brady Workstation-suite voor veiligheids- en site-identificatie, waarmee u onmiddellijk professionele pictogrammen en labels kunt ontwerpen. Deze suite combineert apps die vaak worden gebruikt voor het creëren van veiligheidspictogrammen en -labels.
Opslaan in lijst

€ 4.295,00/ per doosexcl. btw

€ 5.196,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Auto shut down functie
Ja
Besturingssystemen
Windows® 7;Windows® 8;Windows® 10
Voedingsspanning
90 - 264 AC @ 47- 63 Hz
Gewicht
24.04
Met automatische afslag
Ja