Eriks
BRADY

BRADY BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter – AZERTY met BWS SFIDS

  • ERIKS:13463860
  • Fabrikant:888434191897
Image 1
BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats. De BBP™37-labelprinter van Brady biedt uitstekende kleur- en snijmogelijkheden om snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunt u voortaan op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke vorm en kleur!

Specificaties
  • Printresolutie: (dpi) 300 dpi
  • Printsnelheid (mm/sec): 127
  • Printtechnologie: Thermische transfert
  • Max. labelbreedte (mm): 101,00 mm
  • Snijmes: XY-snijmes en automatisch snijmes

Opties
  • Kleurmogelijkheden: Meerkleurig; Eenkleurig
  • Autonoom printen (zonder aansluiting op PC): Autonoom & perifeer
  • Softwarecompatibiliteit: Brady Workstation
  • Continue vs. gestanste (die-cut) labels: Continue tape & gestanste labels
  • Maximum gebruiksduur/ aantal labels per dag: Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren.

Fysieke eigenschappen
  • Lengte x Hoogte x Breedte: 360 mm x 280 mm x 480 mm
  • Gewicht (kg): 16,50 kg
  • Toetsenbord: AZERTY
  • Werkingstemperatuur: 10°C-40°C
Opslaan in lijst

€ 5.392,50/ stukexcl. btw

€ 6.524,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Auto shut down functie
Ja
Voedingsspanning
110 - 240
Gewicht
16.33
Met automatische afslag
Ja