BRADY BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – AZERTY
ERIKS:12754294
Fabrikant:754473955687
BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats. De BBP™37-labelprinter van Brady biedt uitstekende kleur- en snijmogelijkheden om snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunt u voortaan op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke vorm en kleur!
Specificaties
Printresolutie: (dpi) 300 dpi
Printsnelheid (mm/sec): 127
Printtechnologie: Thermische transfert
Max. labelbreedte (mm): 101,00 mm
Snijmes: XY-snijmes en automatisch snijmes
Opties
Kleurmogelijkheden: Meerkleurig; Eenkleurig
Autonoom printen (zonder aansluiting op PC): Autonoom & perifeer
Softwarecompatibiliteit: Brady Workstation
Continue vs. gestanste (die-cut) labels: Continue tape & gestanste labels
Maximum gebruiksduur/ aantal labels per dag: Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren.
Fysieke eigenschappen
Lengte x Hoogte x Breedte: 360 mm x 280 mm x 480 mm