Eriks
BRADY

BRADY Basis universeel vergrendelingssysteem - klein + blokkeerarm, Klein, Rood, 9.00 mm

  • ERIKS:23589020
  • Fabrikant:0754473654009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het universeel vergrendelingssysteem is een modulair systeem waarmee u verschillende soorten kranen in verschillende groottes kunt vergrendelen. Geen enkel ander systeem biedt zoveel flexibiliteit en veiligheid.
Opslaan in lijst

€ 134,18/ stukexcl. btw

€ 162,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
142.24 mm
Breedte
157.48 mm
Max. aantal hangsloten
1