Eriks
BRADY

BRADY Basis universeel vergrendelingssysteem - groot, Groot

  • ERIKS:23588765
  • Fabrikant:754473508999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Alleen basissysteem (kabel en blokkeerarm afzonderlijk verkrijgbaar). Onze universele vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters zijn veelzijdig, robuust, gebruiksvriendelijk en lichtgewicht en dus doeltreffend voor alle standaard handwielafsluiters. Ze kunnen ook gebruikt worden om grote hendels, T-kleppen en moeilijk te beveiligen mechanische toestellen te vergrendelen. Klemmen met een open einde passen over gesloten ringen en brede kleppen. Gemaakt uit industrieel staal en nylon voor extra impacts- en chemische weerstand.
Opslaan in lijst

€ 112,36/ stukexcl. btw

€ 135,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Uitvoering
Groot voor handgrepen van 31,75 tot 41 mm
Kleur
Rood
Hoogte
162 mm
Breedte
39.4 mm
Materiaal
Brass;Fibreglass Reinforced Nylon;Stainless Steel
Afmetingen
39,40 (W) x 162,00 (H)
Max. aantal hangsloten
2