Eriks
BRADY

BRADY Basis universeel vergrendelingssysteem - groot + blokkeerarm, Groot, Rood, 9.00 mm

  • ERIKS:23589021
  • Fabrikant:754473654016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het universeel vergrendelingssysteem is een modulair systeem waarmee u verschillende soorten kranen in verschillende groottes kunt vergrendelen. Geen enkel ander systeem biedt zoveel flexibiliteit en veiligheid.
Opslaan in lijst

€ 156,37/ stukexcl. btw

€ 189,21incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
162.05 mm
Breedte
224.03 mm
Max. aantal hangsloten
1