Eriks
BRADY

BRADY Approved Temporary Equipment-tag, Engels, Zwart op groen, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680587
  • Fabrikant:0888434489635
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel dat tijdelijke bedrijfsmiddelen en apparatuur goedgekeurd zijn met onze Approved Temporary Equipment-tag. Enkelzijdig. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie/gegevens van de externe partner of andere gewenste informatie. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY