Eriks
BRADY

BRADY Adsorberende doeken voor universeel gebruik, 40x50cm, 158L

  • ERIKS:13614370
  • Fabrikant:888434403655
Image 1
GP200-M is een 1-laagse, grijze, lichte, gebonden en geperforeerde universele adsorptiedoek voor het absorberen van industriële vloeistoffen zoals olie, water, oplosmiddel, koelvloeistof enz. Absorbeert tot 18 maal zijn eigen gewicht. Dankzij de MAXX-technologie hebt u minder materiaal nodig om meer vloeistof te absorberen. Daardoor betaalt u ook minder voor afvalverwijdering. De superieure afwerking zorgt voor een grotere scheurvastheid en minder pluisvorming. Verpakt in een doos die makkelijk verplaatst en opgeslagen kan worden. Ideaal voor industriële toepassingen die een lage kostprijs en een hoog absorptievermogen vereisen.
Opslaan in lijst

€ 137,90/ per doosexcl. btw

€ 166,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY