Eriks
BRADY

BRADY Accepted-tag, Engels, Zwart op groen, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680571
  • Fabrikant:0888434489468
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel bedrijfsmiddelen en apparatuur die aanvaard en goedgekeurd zijn met onze Accepted-tag. Groen betekent goedgekeurd met extra informatie zoals taaknummer, door wie, voor wie en wanneer. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY