Eriks
BRADY

BRADY 480-600 Volt vergrendelingssysteem, 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:23589042
  • Fabrikant:754473659660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Deze “No-Hole”-onderbrekervergrendelingen zijn uitermate veelzijdig en makkelijk te installeren via het gepatenteerde duimschroefontwerp. U hebt geen schroevendraaier nodig. Zet de vergrendeling gewoon stevig vast op de schakelaar, trek de afsluiting over de duimschroef en vergrendel ze om te voorkomen dat de klem loskomt. Afneembare hulpstukken (inbegrepen) breiden het aantal bruikbare stroomonderbrekers uit. Geschikt voor hangslotbeugels met een diameter tot 7 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
40.34 mm
Breedte
82.63 mm
Materiaal
Polypropyleen
Max. aantal hangsloten
1
Max. bedrijfstemperatuur
80
Spanning
480/600