Eriks
BRADY

BRADY 4-delige Overhaul Completed-tag, Engels, Zwart op rood, geel, groen, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680566
  • Fabrikant:0888434489413
Image 1
Overhaul Completed-tags informeren werknemers duidelijk en eenvoudig over de status van de revisie. Voeg hetzelfde referentienummer toe aan elk geperforeerd deel. Tijdens de revisie van het bedrijfsmiddel wordt het relevante deel eraf gescheurd en aan het werkblad bevestigd (in afwachting van inspectie/in afwachting van goedkeuring door klant/klaar voor revisie/revisie voltooid). Enkelzijdige tag met opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar.
Opslaan in lijst

€ 84,80/ pakexcl. btw

€ 102,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY