Eriks
BRADY

BRADY 3-in-1 vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers, 88.14 mm

  • ERIKS:12943820
  • Fabrikant:754473458423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor hoog- en laagspanningsstekkers tot 76 mm diameter en 139 mm lang. De 2 schuifdeksels bovenaan kunnen individueel of samen worden gebruikt voor het printen van banden met kleine, medium en grote diameter tot 31 mm. Vervaardigd in felgele thermoplastische kunststof. Met Engelse instructielabels.
Opslaan in lijst

€ 26,64/ stukexcl. btw

€ 32,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Geel
Hoogte
158.75 mm
Materiaal
Polypropyleen
Diameter
88.14
Max. aantal hangsloten
1