Eriks
BRADY

BRADY 3-delige Argon Cylinder-tag, Engels, Zwart op rood, geel, groen, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680562
  • Fabrikant:0888434489376
Image 1
Argon Cylinder-tags informeren werknemers duidelijk en eenvoudig over de status van de argongasfles. Voeg het identificatienummer van de argongasfles toe op elk deel en scheur delen af tijdens de levenscyclus (vol/in gebruik/leeg). Enkelzijdige tag met opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar.
Opslaan in lijst

€ 84,80/ pakexcl. btw

€ 102,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY